Beli ridgid type k50 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Inner Core Cable with Male Coupling
    Mulai

    Rp3.299.900

    RIDGID Inner Core Cable with Male Coupling
    atribut:
    • Size (mmxm): 10x10.7
    • Size (inchxft): 3/8x35
    • Catalog Number: 96037
    • Cable Diameter (mm): 10φ
    • Cable Length (m): 10.7
    • Compatible Model: K-45AF, K-40AF, K-50
  2. RIDGID Dark Thread Cutting Oil (Oli Senai Pipa)
    Mulai

    Rp889.900

    RIDGID Dark Thread Cutting Oil (Oli Senai Pipa)
    atribut:
    • Size (L): 3.8
    • Catalog Number: 70830
    • Capacity (gal): 1
  3. RIDGID Micro Non-Contact Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp5.299.900

    RIDGID Micro Non-Contact Infrared Thermometer
    atribut:
    • Emissivity: Adjustable 0.1 - 1
    • Power Source: Battery (1 x \"9V\") Included
    • Container protection class: IP54
    • Catalog Number: 36798
    • Distance to Spot Ratio: 30 to 1
    • Measuring Range (m): 0.05 to 50
    • Temperature Display: Current Temperature, MAX Temperature
  4. RIDGID Penyedot Debu Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.999.900

    RIDGID Penyedot Debu Basah dan Kering (Penyedot Debu)
    atribut:
    • Filter Type Included: VF4000, standard filter
    • Voltage (V): 230 IEC Compliant
    • Catalog Number: 0
  5. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  6. kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    Mulai

    Rp4.299.900

    kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    atribut:
    • Set Contents: Pressure gauge, Pressure hose 1m, Union coupling 1/2, Bushing 1/2 x 1/4
    • Discharge Quantity (ml/time): 13
    • Water Tub Capacity (L): 4.5
    • Discharge Port Diameter: G1/4
    • Accessories: Pressure gauge, Pressure Hose 1m, Union Couplings 1/2, Bushing 1/2x 1/4
  7. Castrol Water Soluble Cutting Oils (Coolant)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Castrol Water Soluble Cutting Oils (Coolant)
    Deskripsi:
    Castrol Almaredge 4K (sebelumnya disebut Superedge 4K) adalah pengerjaan logam terlarut yang diklorinasi dengan kinerja tinggi cairan. Ini berisi campuran aditif tekanan ekstrim dan inhibitor korosi, yang membantu meningkatkan permesinankinerja dan penyelesaian permukaan, memberikan stabilitas produk yang baik, meningkatkan umur sistem dan membantu menurunkan keseluruhan biaya operasi.
    atribut:
    • Volume (L): 20
  8. BANDO V-Belt A Type (Standard) (Vanbelt)
    27%
    Mulai

    Rp30.900

    BANDO V-Belt A Type (Standard) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk V Belt A Type (Standard) yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 13-250mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Upper Belt Width: 12.7mm
    • Belt Type: A
    • Material: Rubber
    • Belt Height: 8mm
    • Type: V belt
  9. Mitsuboshi Standard V-Belt Type B (Standard) (Van Belt)
    26%
    Mulai

    Rp87.900

    Mitsuboshi Standard V-Belt Type B (Standard) (Van Belt)
    Deskripsi:
    Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt.
    atribut:
    • Type: B
    • Size: Standard
    • Length: 101 inch
Daftar Harga ridgid type k50 Terbaru October 2026
RIDGID Nu-Clear Thread Cutting Oil (Mesin Senai)Rp1.099.900
RIDGID Inner Core Cable with Male CouplingRp3.299.900
RIDGID Dark Thread Cutting Oil (Oli Senai Pipa)Rp889.900
RIDGID Micro Non-Contact Infrared ThermometerRp5.299.900
RIDGID Penyedot Debu Basah dan Kering (Penyedot Debu)Rp4.999.900
RIDGID Round Hex Crimp Die DIN 46235/46267Rp2.999.900
RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Imperial) (Alat Pembengkok Pipa)Rp4.999.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp109.999.900
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp999.900
kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)Rp4.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)